MOEN 8225smf15 Gooseneck Bar Faucet, Moen, M-Dura, Chrome Finish, 1.5 GPM Flow Rate, 8 Inch Spout Reach | CT3TKH 46KK55

MOEN 8225smf15 Gooseneck Bar Faucet, Moen, M-Dura, Chrome Finish, 1.5 GPM Flow Rate, 8 Inch Spout Reach

Cikkszám: CT3TKH Model: 8225smf15Kereszthivatkozás: 46KK55
€508.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck bár csaptelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8225smf15 Gooseneck Bar Faucet, Moen, M-Dura, Chrome Finish, 1.5 GPM Flow Rate, 8 Inch Spout Reach
€508.56 /Mértékegység