REED INSTRUMENTS Szigetelő tesztelők

Mérje meg a vizsgálati feszültséget és a szigetelési ellenállást 250 és 5000 V, illetve 2000 Mega-Ohm és 60 Giga-Ohm között. Alacsony akkumulátorszint-jelzővel és automatikus kikapcsolási lehetőséggel rendelkezik az akkumulátor hosszú élettartama érdekében. A kiválasztott modellek kiegészítő zár funkcióval és függesztőpánttal rendelkeznek a kihangosító működéséhez

Szűrő

REED INSTRUMENTS -

Szigetelő tesztelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AR5002€1,274.77
BR5600€344.73
REED INSTRUMENTS -

Szigetelésvizsgáló, digitális, nagyfeszültségű, NIST tanúsítvánnyal rendelkező, 5 kV-ig

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R5002-NISTCD4DGU€1,507.51
REED INSTRUMENTS -

Szigetelésvizsgáló, NIST tanúsítvánnyal, 250V, 500V vagy 1000V tesztfeszültség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R5600-NISTCD4DGZ€561.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?