Járókerék szivattyúk

Szűrő

FLINT & WALLING -

Motor, 1 Hp, Compat Pump Constant Pressure Booster Pumps

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
98J310CP6BPR€1,365.20
FLINT & WALLING -

Járókerék patron, egyenes centrifugálszivattyúk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
127848CP6BPP€729.00
FLINT & WALLING -

Tömítés, nyomásfokozó szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
132583CP6BPK€21.71
FLINT & WALLING -

Tömítés, nyomásfokozó szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
125204CP6BPH€521.51
FLINT & WALLING -

Diffúzor lemez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
130858CP6BPD€31.17
FLINT & WALLING -

Erősítő szivattyú, 1/2 LE, 3 fázis, 208-230/460 VAC, 132 PSI lekapcsolva

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PB0512S053CP6BNV€2,496.85
FLINT & WALLING -

Erősítő szivattyú, 3/4 LE, 3 fázis, 208-230/460 VAC, 189 PSI lekapcsolva

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PB0516S073CP6BNT€2,770.09
FLINT & WALLING -

Erősítő szivattyú, 3 LE, 1 fázis, 230 VAC, 83 PSI kikapcsolás, 2 hüvelykes szívó és tárcsa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PB5506A301CP6BNQ€2,941.67
FLINT & WALLING -

Erősítő szivattyú, 2 LE, 3 fázis, 208-230/460 VAC, 98 PSI kikapcsolás, 1 1/4 hüvelykes szívó és tárcsa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CJ101C203ABCP6BNN€3,633.47
FLINT & WALLING -

Erősítő szivattyú, 2 LE, 3 fázis, 208-230/460 VAC, 190 PSI kikapcsolás, 3/4 hüvelykes szívó és tárcsa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PB1914A203CP6BNM€2,899.46
TACO -

Járókerék, soros keringető szivattyúk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2400-025RPCU4YBZ€152.00
1...56

Járókerék szivattyúk

A járókerekes szivattyúkat alacsony és nagy viszkozitású folyadékok, köztük sóoldatok, szirupok, kivonatok, iszapok, technológiai vegyszerek, hidraulikafolyadékok és szűrőoldatok szállítására tervezték. Raptor Supplies széles választékát kínálja Dayton és Jabsco járókerekes szivattyúk rugalmas neoprén/nitril/epiklórhidrin járókerékkel, amely lehetővé teszi az önfelszívást, és erős vákuum szívóvezetéki nyomást generál, hogy megelőzze a koptató folyadékok és olajok által okozott károkat. Felszerelhetők továbbá egy rozsdamentes acél tengellyel az oxidációs reakciók elleni védelem érdekében, valamint egy bronz / rozsdamentes acél házzal a nagy ütésállóság érdekében. Rugalmas járókerekes szivattyúk a Jabsco Teljesen zárt ventilátorhűtéses kialakítással rendelkezik, amely ellenáll a szennyvízkezelés és a kőolajfinomító létesítmények zord környezetének, miközben minimálisra csökkenti a motor túlmelegedését szűk helyeken. Válasszon ezeknek a szivattyúknak a széles választékából, amelyek 15 és 39.8 psi közötti nyomásértékekkel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?