SQUARE D IEC kiegészítő védők

Négyzetes D D-görbe kétpólusú IEC kiegészítő védőelemek azonnal kioldanak, ha az áramterhelés meghaladja az eszköz névleges értékének tíz-húszszorosát. Ezek a megszakítók kényelmesen felszerelhetők egy szabványos 20 mm-es DIN-sínre, és az UL 35 szabvány szerint ellenállnak a túláramok és rövidzárlatok okozta károsodásoknak.

Szűrő

SQUARE D -

IEC kiegészítő védők: C görbe

A Square D IEC kiegészítő védők rövidzárlat- és túlterhelésvédelmet biztosítanak az érzékeny elektromos áramkörök számára, és ideálisak kapcsolótáblákhoz, paneltáblákhoz, motorvezérlő központokhoz és buszos alkalmazásokhoz. Termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, amely hosszú távú és azonnali áramkorlátozó védelmet biztosít, valamint DIN-sínre szerelhető a 22 és 2 AWG közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezéséhez. A zökkenőmentes telepítést biztosító füles csatlakozókkal is fel vannak szerelve. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és UL-listás IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkDC feszültség besorolásaMin. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMGN615044250 VDC15 AWG10.71 "€36.48
AMGN615055250 VDC14 AWG10.71 "€325.07
BMGN615255500 VDC14 AWG21.42 "€624.23
AMGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "€249.02
BMGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "€604.28
AMGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "€306.67
BMGN6153430500 VDC10 AWG21.42 "€624.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?