GREENLEE Hidraulikus búvárszivattyúk

Used to pump large amount of water containing soft or hard solids such as leaves, twigs, mud, sand & sludge. Feature aluminium housing for UV protection and provide oil flow rates ranging from 7 to 10 gpm. Can withstand oil temperatures and pressures up to 140 Degrees F and 2500 psi, respectively

Szűrő

GREENLEE -

Hidraulikus szemetesszivattyú, 500 GPM kapacitás, 7–10 GPM áramlás, 3 hüvelykes FNPT ürítés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H4635AE4XXX€6,312.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?