GREENLEE H4635 hidraulikus szemetesszivattyú, 500 GPM kapacitás, 7–10 GPM áramlás, 3 hüvelykes FNPT ürítés | AE4XXX 5NWK5

GREENLEE H4635 hidraulikus szemetesszivattyú, 500 GPM kapacitás, 7–10 GPM áramlás, 3 hüvelykes FNPT ürítés

Raktáron
Tétel: AE4XXX Modell: H4635Kereszthivatkozás: 5NWK5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,647.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szemetes szivattyú
AlapanyagAlumínium
Átmérő11.87 "
Magasság14.18 "
HázAlumínium
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok3"
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Ajánlott szűrés (mikron)10
Top anyagAlumínium
típusHidraulikus meghajtású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2785
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Önfelszívó hidraulikus búvárszivattyú nagy mennyiségű víz kezeléséhez, amely kemény és puha szilárd anyagokat tartalmaz, például sárat, leveleket, gallyakat, homokot és iszapot
    • Alumínium ház és rozsdamentes acél járókerék biztosítja a maximális vízfejet 106 lábig és az áramlási sebességet 500 gpm-ig
    • Kompakt kialakítású, 1/2 hüvelykes apa NPTF bemeneti/kimeneti porttal és bütykös reteszelő csatlakozóval a hidraulikus tömlők gyors csatlakoztatásához/leválasztásához
    • Nyitott és zárt központú hidraulikus rendszereken működik, 7–10 gpm olajáramlással és 2000 psi maximális hidraulikus nyomással
    • Legfeljebb 3 hüvelyk átmérőjű szilárd tartalmat szivattyúz, és szárazon futhat anélkül, hogy károsítaná a belső alkatrészeket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE H4635 hidraulikus szemetesszivattyú, 500 GPM kapacitás, 7–10 GPM áramlás, 3 hüvelykes FNPT ürítés
€5,647.03 /Mértékegység