GREENLEE Hidraulikus krimpelő szerszámrendszer

Ideális spirális, fonott, hőre lágyuló és teflon tömlők, fülek, C & H csapok és fej feletti feszítőhüvelyek krimpeléséhez. Behúzási és előretolási irányban is működik, hogy megakadályozza a leakadást. Akár 10000 psi nyomásnak is ellenáll, és 1.65 és 3.65 hüvelykes pofahosszban kapható

Szűrő

A Greenlee krimpelőszerszámok alkalmasak spirális, fonott, hőre lágyuló és teflon tömlők, fülek, C & H csapok és felső feszítőhüvelyek krimpelésére. Ezek a krimpelőszerszámok visszahúzási és előretolási irányban is működtethetők, hogy megakadályozzák a leakadást, és ellenálljanak az 10000 psi nyomásnak.
GREENLEE -

Hidraulikus krimpelő eszköz 6.2 tonna

StílusModellKapacitásMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARK06AT500 kcmil2.625 "10 "5"€4,106.34
BRK06FT750 kcmil2.5 "10.625 "5.25 "€6,215.87

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a préselés és a simítás között?

A krimpelés és a feszítés lég- és vízzáró tömítéseket hoz létre az alkatrészek, például a hidraulikatömlők körül. A krimpeléshez erős présgépet kell használni, amely minden irányban nyomást gyakorol a tömlőcsatlakozóra a szoros tömítés létrehozása érdekében, míg az ütés gyors és állandó lezárásokat igényel, hogy egy szögletes csatlakozót kisebb, tömített kör alakúra alakítsanak.

Mire használható a hidraulikus krimpelő?

A hidraulikus krimpelőket olyan ipari alkalmazásokhoz használják, mint az elektromos vezetékek, a vízvezetékek és az autószerelés. Arra is használják őket, hogy állandó csatlakozót készítsenek, amely hidraulikus tömlőt rögzít a tömlőszerelvényhez. Ezek a krimpelők széles körű gyártósorokhoz alkalmasak, ahol magas a kézi munkaerő költsége.

Mi a kétféle krimpelés?

A krimpelés típusok két csoportba sorolhatók: kompressziós krimpelések és szúrt krimpelések. A csésze- és füles típusú krimpelő a szúrós krimpelés egyik példája, és az egyik pofán U-alakú krimpelési ponttal, a másikon pedig egy rövid, kiterjesztett kiemelkedéssel rendelkezik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?