GREENLEE Lyukfűrészek

Bi-metal and carbide hole saws used for making up to 1.6-inch deep cuts in wood or metal workpieces

Szűrő

GREENLEE -

Lyukfűrészek

StílusModellLátta Dia -t.Ár (ÁFA nélkül)
A925-1-7/321-7 / 32 "€65.83
A925-1-1/81.125 "€61.73
A925-22"€101.77
A925-2-1/22.5 "€138.53
A925-7/87 / 8 "€55.62
GREENLEE -

Keményfém furatfűrész

StílusModellÉpítésLátta Dia -t.Ár (ÁFA nélkül)
A645-1-1/8Volfrám-karbid szemcse1.125 "€64.46
B645-1-3/8Volfrám-karbid szemcse1.375 "€78.04
B645-2Volfrám-karbid szemcse2"€117.03
B645-1-3/4Volfrám-karbid szemcse1.75 "€92.13
C645-7/8Volfrám-karbid tip7 / 8 "€54.20
GREENLEE -

Bi fém lyukfűrészek

A Greenlee lyukfűrészek alkalmasak alumínium, ón, acél, műanyag, fa és üvegszálas munkadarabok lyukak vágására. Szerszámacéllal, bimetál pengével rendelkeznek a kemény felületek átvágásához, miközben minimalizálják a kopást, és gőz-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy a fűrészlap hőmérsékletét vágás közben alacsonyan tartsák. Extra vastag hátlappal rendelkeznek a működés közbeni rezgések minimalizálása érdekében. Válasszon a bimetál lyukfűrészek széles választékából, amelyek 7/8-4.75 hüvelyk átmérőjűek.

StílusModellTételLátta Dia -t.SzárméretHasználja aÁr (ÁFA nélkül)
A825-1Tömítés1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€27.76
B825-2Lyukfűrész2"7/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2801., 37154., 37156. szám€23.74
C825-3-1/4Lyukfűrész3.25 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€32.86
D825-4-1/8Lyukfűrész4.125 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€49.79
D825-4Lyukfűrész4"7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€46.66
E825-1-1/8Lyukfűrész1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€19.58
F825-7/8Lyukfűrész7 / 8 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€18.12
G825-3-3/4Lyukfűrész3.75 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€40.29
H825-3-5/8Lyukfűrész3.625 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€33.95
I825-3Lyukfűrész3"7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€30.98
H825-3-1/2Lyukfűrész3.5 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€32.05
J825-2-1/2Lyukfűrész2.5 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€31.05
K825-2-1/4Lyukfűrész2.25 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€29.27
C825-1-3/4Lyukfűrész1.75 "7/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2801., 37154., 37156. szám€23.65
L825-1-1/2Lyukfűrész1.5 "5/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2800., 37154., 37156. szám€19.33
M825-3/4Lyukfűrész3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€17.01
N825-4-3/4Lyukfűrész4.75 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€104.94
O825-4-1/2Lyukfűrész4.5 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€96.73
P825-1-3/8Lyukfűrész1.375 "5/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2800., 37154., 37156. szám€20.50
GREENLEE -

Quick Change Carbide Tipped Hole Cutter, 3/4 Inch Hole Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
645-3/4AH4FDM€52.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?