Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 925-2 lyukfűrész, 1/2 hüvelykes szárméret, 2 hüvelykes furatátmérő | AB4FZF 1XRP5

GREENLEE 925-2 lyukfűrész, 1/2 hüvelykes szárméret, 2 hüvelykes furatátmérő

Raktáron
Tétel: AB4FZF Modell: 925-2Kereszthivatkozás: 1XRP5
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
€101.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor Hole3 / 8 "
Max. Vágási mélység1 / 4 "
Fogak száma14
Látta Dia -t.2"
FoganyagNagy sebességű acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLátta Dia -t.Ár
GREENLEE 925-7/8 lyukfűrész, 3/8 hüvelykes szárméret, 7/8 hüvelykes furatátmérő | AB4FZA 1XRN8 925-7/87 / 8 "€55.61
GREENLEE 925-1-1/8 lyukfűrész, 3/8 hüvelykes szárméret, 1-1/8 hüvelykes furatátmérő | AB4FZB 1XRN9 925-1-1/81.125 "€61.73
GREENLEE 925-1-7/32 furatfűrész, 3/8 hüvelykes szárméret, 1-7/32 hüvelyk furatátmérő | AB4FZC 1XRP1 925-1-7/321-7 / 32 "€65.82
GREENLEE 925-2-1/2 lyukfűrész, 1/2 hüvelykes szárméret, 2-1/2 hüvelykes furatátmérő | AB4FZG 1XRP6 925-2-1/22.5 "€138.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 925-2 lyukfűrész, 1/2 hüvelykes szárméret, 2 hüvelykes furatátmérő
€101.77 /Mértékegység