LAMP Fogantyúk és húzások

Szűrő

StílusModellGrip Dia.Teljes hosszVetítésCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
ASND-70 / M3 / 32 "2.75 "43 / 64 "X 3.5 20€40.16
ASND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "X 3.1 20€38.80
LAMP -

Húzza meg a fogantyút

StílusModellTeljes szélességbefejezGrip Dia.VetítésCsavar méretMenetmélységhardverAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AECH-100 / M-Csiszolt5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Beleértve303 Stainless Steel€73.88
BKS-435 / M-Csiszolt3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Beleértve304 Stainless Steel€26.08
BKS-435 / S-Szatén3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Beleértve304 Stainless Steel€24.52
CKB-50 / M-Csiszolt3 / 16 "55 / 64 "M3 x 2825 / 64 "Beleértve303 Stainless Steel€34.72
DKC-S660 / S1 / 2 "Szatén3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€32.84
DKC-S640 / M1 / 2 "Csiszolt3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€29.25
EKC-R660 / S1 / 2 "Szatén3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€34.30
DKC-S635 / M1 / 2 "Csiszolt1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€28.00
DKC-S635 / S1 / 2 "Szatén3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€28.27
DKC-S640 / S1 / 2 "Szatén1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€28.82
DKC-S650 / M1 / 2 "Csiszolt3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€30.62
DKC-S660 / M1 / 2 "Csiszolt3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€27.03
FFT-2803 9 / 64 "Csiszolt5 / 16 "2.437 "M6 x 35-Beleértve316 Stainless Steel€414.37
AECH-150 / M5 / 16 "Csiszolt5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Beleértve303 Stainless Steel€97.07
GEK-S635 / M9 / 16 "Csiszolt9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€33.83
HEK-R660 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€39.16
HEK-R650 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€34.86
HEK-R660 / M9 / 16 "Csiszolt9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€38.59
GEK-S640 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€33.84
HEK-R640 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€34.03
HEK-R640 / M9 / 16 "Csiszolt9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€35.45
HEK-R635 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€32.32
GEK-S660 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€37.83
GEK-S650 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€36.59
GEK-S660 / M9 / 16 "Csiszolt9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€36.02
StílusModellA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ALF-12-963-25 / 32 "4.25 "€77.41
ALF-12-1285.031 "5 33 / 64 "€90.82
ALF-12-1606-19 / 64 "6 25 / 32 "€88.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?