Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA EK-R635 / S húzókar szatén 3-1 / 2 hüvelyk magasság | AE2DXF 4WRH7

LAMP EK-R635/S húzó fogantyú, szatén 3-1/2 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AE2DXF Modell: EK-R635/SKereszthivatkozás: 4WRH7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekTermészetes
befejezSzatén
Grip Dia.9 / 32 "
Grip magasság1-17 / 64 "
Markolat hossza3-25 / 32 "
A markolat vastagsága9 / 32 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag316 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése3.5 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz3 25 / 32 "
Teljes szélesség9 / 16 "
Vetítés1-17 / 64 "
Csavar méret# 8-32 x 1 "
Menetmélység3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességbefejezGrip Dia.VetítésCsavar méretMenetmélységhardverAnyagÁr
LÁMPA ECH-100 / M húzófogantyú, polírozott 3-15 / 16 hüvelyk magasság | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Csiszolt5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Beleértve303 Stainless Steel€73.88
LÁMPA ECH-150 / M húzófogantyú, polírozott 5-29 / 32 hüvelyk magasság | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Csiszolt5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Beleértve303 Stainless Steel€97.07
LÁMPA EK-R635 / M húzókar, polírozott 3-1 / 2 hüvelyk magasság | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Csiszolt9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€32.77
LAMP EK-R640 / M húzófogantyú 316 rozsdamentes acél, polírozott | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Csiszolt9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€35.45
LAMP EK-R640 / S húzófogantyú 316 rozsdamentes acél szatén | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€34.04
LAMP EK-R650 / S húzófogantyú menetes furatok szatén | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Szatén9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€34.86
LÁMPA EK-R660 / M húzófogantyú 316 rozsdamentes acél 6 hüvelyk magasság | AE2DXK 4WRJ3 EK-R660 / M9 / 16 "Csiszolt9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Beleértve316 Stainless Steel€38.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP EK-R635/S húzó fogantyú, szatén 3-1/2 hüvelyk magas
€32.32 /Mértékegység