Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA LF-12-160 Offset húzó fogantyú 304 Rozsdamentes acél | AE2DZZ 4WRU9

LAMP LF-12-160 eltolt húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DZZ Modell: LF-12-160Kereszthivatkozás: 4WRU9
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
€88.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEltolt húzófogantyú
színekTermészetes
befejezSzatén
Grip Dia.1 / 2 "
Grip magasság1-31 / 32 "
Markolat hossza5-53 / 64 "
A markolat vastagsága1 / 2 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése6-19 / 64 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz6 25 / 32 "
Teljes szélesség1 31 / 32 "
Vetítés1-31 / 32 "
Csavar méretM5 x 30
Menetmélység25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fokozateltolás (115 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr
LÁMPA LF-12-128 Offset húzó fogantyú 304 Rozsdamentes acél | AE2DZY 4WRU8 LF-12-1285.031 "5 33 / 64 "€90.82
LÁMPA LF-12-96 eltolt húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAA 4WRV1 LF-12-963-25 / 32 "4.25 "€77.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP LF-12-160 eltolt húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél
€88.09 /Mértékegység