Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA SND-70/M élhúzó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAU 4WRW9

LAMP SND-70/M élhúzó fogantyú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2EAU Modell: SND-70/MKereszthivatkozás: 4WRW9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdge Húzza meg
színekTermészetes
befejezCsiszolt
Grip Dia.3 / 32 "
Grip magasság43 / 64 "
Markolat hossza2-3 / 4 "
A markolat vastagsága3 / 32 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz2.75 "
Teljes szélesség2 23 / 64 "
Vetítés43 / 64 "
Csavar méretX 3.5 20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellGrip Dia.Teljes hosszVetítésCsavar méretÁr
LÁMPA SND-50/M élhúzó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAT 4WRW8 SND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "X 3.1 20€38.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP SND-70/M élhúzó fogantyú 304 rozsdamentes acél
€40.16 /Mértékegység