SUREBONDER Ragasztópisztolyok

Magas hőmérsékletű ragasztópisztolyok, amelyek 2.5 wattos fűtőteljesítmény mellett óránként kb. 100 lb sebességgel juttatják el a ragasztót, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol alacsony vagy közepes mennyiségű ragasztó szükséges. Ergonómikusan tervezett hosszú ravaszt tartalmaz, így kevesebb erőfeszítésre van szükség

Szűrő

SUREBONDER -

Ragasztópisztolyok

StílusModellFunkcióMűködési hőmérséklet.teljesítményMéretSzerszám hosszaSzerszám súlyaWattsÁr (ÁFA nélkül)
APRO2-220Nagyobb mennyiségű alkalmazások, megolvad akár 8 font / óra.220 fok és 400 fok F között8 font / óra.7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 font220€377.93
BPRO8000AKözepes térfogatú alkalmazások, megolvad akár 5.5 font / óra.400 fok F5.5 font / óra.7 / 16 "9"1.3 font180-
ajánlatkérés
SUREBONDER -

Forró ragasztópisztolyok

A Surebonder magas hőmérsékletű ragasztópisztolyokat alkatrészek és munkadarabok rögzítésére / ragasztására tervezték famegmunkálás, laminálás és építési alkalmazások során. Ezek a forró ragasztópisztolyok 30 perces automatikus kikapcsolási mechanizmussal rendelkeznek az energiafogyasztás minimalizálása érdekében, a gumi ravasz és fogantyú kialakítása, levehető huzalállvány és a magas / alacsony kettős hőmérséklet beállításai. Válasszon a ragasztópisztolyok széles választékából, 80 és 100 W teljesítményű opciókkal Raptor Supplies.

StílusModellFunkcióteljesítménySzerszám súlyaWattsÁr (ÁFA nélkül)
APRO2-80Alacsonyabb mennyiségű alkalmazások, megolvad akár 2.5 font / óra.2.5 font / óra.0.8 font80€58.97
BPRO2-100Közepes térfogatú alkalmazások, megolvad akár 4 font / óra.4 font / óra.1.35 font100€82.03
SUREBONDER -

Ragasztópisztoly, vezetékes, 2.5 lb/óra, ujjas kioldó működtető, kézi adagolás, 120 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PRO2-180CN2TKA€163.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?