Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Elem mérete: 14 , Akkumulátor feszültség: 12V , Vezeték típusa: Elektromos vezeték nélküli , Első görgő anyaga: poliuretán , HP: 0.5 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , láb szélessége: 4" , Terhelhetőség: 1500 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Erősítők: 6A , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 4 , fázis: 1 , Áramforrás: DC , Hátsó görgő anyaga: poliuretán , Egyenletes kapacitás 0" és 63" között: 1500 lbs. , Egyenletes kapacitás 63" és 118" között: 1000 lbs. , Egyenletes kapacitás 63" és 98" között: 1000 lbs.