SUREBONDER PRO8000A ragasztópisztoly forró olvadék 5.5 lb./óra. 180w | AF7GJM 20YV42

SUREBONDER PRO8000A ragasztópisztoly forró olvadék 5.5 lb./óra. 180w

Tétel: AF7GJM Modell: PRO8000AKereszthivatkozás: 20YV42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztópisztoly
takarmányravasz
FunkcióKözepes térfogatú alkalmazások, megolvad akár 5.5 font / óra.
Ragasztóbot kapacitása7 / 16 "
Működési hőmérséklet.400 fok F
teljesítmény5.5 font / óra.
Méret7 / 16 "
KapcsolótípusON / OFF
Szerszám hossza9"
Szerszám súlya1.3 font
típusForró olvadék
Feszültség110
Watts180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8516790000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Drót fém állvány a nagyobb stabilitásért, be-/kikapcsoló, ergonomikus hosszú ravasz, beépített pisztolykiegyenlítő rögzítő furat, cserélhető fúvóka használható

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMűködési hőmérséklet.teljesítményMéretSzerszám hosszaSzerszám súlyaWattsÁr
SUREBONDER PRO2-220 ragasztópisztoly forró olvadék 8 font / óra. 220w | AF7GJN 20YV44 PRO2-220Nagyobb mennyiségű alkalmazások, megolvad akár 8 font / óra.220 fok és 400 fok F között8 font / óra.7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 font220€345.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUREBONDER PRO8000A ragasztópisztoly forró olvadék 5.5 lb./óra. 180w