Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUREBONDER PRO2-220 ragasztópisztoly forró olvadék 8 font / óra. 220w | AF7GJN 20YV44

SUREBONDER PRO2-220 ragasztópisztoly forró olvadék 8 lb./óra. 220w

Raktáron
Tétel: AF7GJN Modell: PRO2-220Kereszthivatkozás: 20YV44
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
€345.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztópisztoly
takarmányravasz
FunkcióNagyobb mennyiségű alkalmazások, megolvad akár 8 font / óra.
Ragasztóbot kapacitása7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Működési hőmérséklet.220 fok és 400 fok F között
teljesítmény8 font / óra.
Méret7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
KapcsolótípusON / OFF
Szerszám hossza10.5 "
Szerszám súlya1.45 font
típusForró olvadék
Feszültség110
Watts220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7865
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8516790000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Állítható hőmérséklet-szabályozó tárcsa, Fémhuzal állvány a stabilabb működés érdekében, Be / Ki kapcsoló, Ergonomikus hosszú ravasz, Integrált pisztolyegyensúlyozó rögzítő furat, Löketbeállító csavar a ragasztó kimenetéhez, Cserélhető fúvóka használható

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMűködési hőmérséklet.teljesítményMéretSzerszám hosszaSzerszám súlyaWattsÁr
SUREBONDER PRO8000A ragasztópisztoly forró olvadék 5.5 lb./óra. 180w | AF7GJM 20YV42 PRO8000AKözepes térfogatú alkalmazások, megolvad akár 5.5 font / óra.400 fok F5.5 font / óra.7 / 16 "9"1.3 font180-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUREBONDER PRO2-220 ragasztópisztoly forró olvadék 8 lb./óra. 220w
€345.59 /Mértékegység