RAYMOND Gázrugók és csappantyúk

Fekete-oxid gázrugók nyomás alatti nitrogéngázzal, hogy szabályozott húzó- és tolóerőt biztosítsanak. 6 mm (0.24 hüvelyk) és 300 mm (11.8 hüvelyk) közötti löketekkel és 15 lb és 41000 XNUMX lb közötti erővel kapható

Szűrő

RAYMOND -

Gázrugók

StílusModellTömörített hosszHenger Dia.HosszabbítottKényszerRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
AR19-007-BL1.93 "0.75 "2.21 "112 font0.31 "0.28 "€159.75
BR12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13-112 font0.24 "0.28 "€158.02
CR19-007-YE1.93 "0.75 "2.21 "202 font0.31 "0.28 "€159.75
DR19-007-GR1.93 "0.75 "2.21 "67 font0.31 "0.28 "€159.75
ER19-007-RE1.93 "0.75 "2.21 "157 font0.31 "0.28 "€159.75
CR12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 font0.24 "0.28 "€158.02
BR19-007-BK1.93 "0.75 "2.21 "67-202 font0.31 "0.28 "€159.75
AR12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 font0.24 "0.28 "€158.02
DR12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 font0.24 "0.28 "€151.71
ER12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 font0.24 "0.28 "€158.02
AR12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 font0.24 "0.39 "€162.53
DR12-010-GR2.05 "0.47 "2.44 "29 font0.24 "0.39 "€162.53
ER19-010-RE2.05 "0.75 "2.44 "157 font0.31 "0.39 "€170.28
DR19-010-GR2.05 "0.75 "2.44 "67 font0.31 "0.39 "€170.28
AR19-010-BL2.05 "0.75 "2.44 "112 font0.31 "0.39 "€170.28
BR19-010-BK2.05 "0.75 "2.44 "67-202 font0.31 "0.39 "€170.28
CR19-010-YE2.05 "0.75 "2.44 "202 font0.31 "0.39 "€170.28
BR12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13-112 font0.24 "0.39 "€162.53
CR12-010-YE2.05 "0.47 "2.44 "112 font0.24 "0.39 "€162.53
ER12-010-RE2.05 "0.47 "2.44 "85 font0.24 "0.39 "€162.53
ER12-019-RE2.4 "0.47 "3.15 "85 font0.24 "0.75 "€176.22
DR12-019-GR2.4 "0.47 "3.15 "29 font0.24 "0.75 "€174.15
CR12-019-YE2.4 "0.47 "3.15 "112 font0.24 "0.75 "€160.29
AR12-019-BL2.4 "0.47 "3.15 "56 font0.24 "0.75 "€176.22
BR12-019-BK2.4 "0.47 "3.15 "13-112 font0.24 "0.75 "€175.39
RAYMOND -

Gázrugók és csappantyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AX170-019€187.92
AX750-025€479.30
BEP2 24-020-RE€257.64
BEP2 16-100-BK€274.59
BEPS2 24-070-GR€308.80
CCU 18300-032€2,405.45
DEP2 24-080-YE€341.22
AX1500-100€758.44
BEPS2 24-025-BK€265.15
AX1500-016€675.59
BEPS2 24-100-YE€315.20
AX1000-013€564.10
BEP2 24-070-GR€295.77
BEP2 24-060-BL€292.71
DEPS2 24-060-RE€305.57
BEP2 24-080-BL€341.22
BEP2 24-125-GR€314.86
AX2400-025€825.41
BEPS2 24-125-BK€318.42
AXMS 1000-025€639.54
BEPS2 24-030-RE€286.24
ATU 500-025€544.93
BEP2 24-030-GR€270.16
AX350-019€260.17
BEPS2 24-020-YE€279.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?