Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAYMOND R19-010-YE gázrugó, szabványos fekete-oxid 202 lb. AG9CXC 18AY86

RAYMOND R19-010-YE gázrugó, szabványos fekete-oxid 202 lb.

Raktáron
Tétel: AG9CXC Típus: R19-010-YEKereszthivatkozás: 18AY86

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€170.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázrugó
Állítható ellenállásIgen
Tömörített hossz2.05 "
Henger Dia.0.75 "
Hosszabbított2.44 "
Menetes méretM6
Szerelvény típusaEgyik sem
Fix ellenállásNem
Kényszer202 font
ZáróNem
AnyagFekete oxid
Rod Dia.0.31 "
ütés0.39 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országSE

Termékváltozatok

TermékekModellTömörített hosszHenger Dia.HosszabbítottKényszerRod Dia.ütésÁr
RAYMOND R12-007-BK gázrugó standard fekete-oxid | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13-112 font0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-007-BL gázrugó, szabványos fekete-oxid 56 lb. AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 font0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-007-GR gázrugó, szabványos fekete-oxid 29 lb. AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 font0.24 "0.28 "€151.71
RAYMOND R12-007-RE gázrugó, normál fekete oxid 85 lb. AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 font0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-007-YE gázrugó, szabványos fekete-oxid 112 lb. AG9CUB 18AY16 R12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 font0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-010-BK gázrugó szabványos fekete oxid | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13-112 font0.24 "0.39 "€162.53
RAYMOND R12-010-BL gázrugó, szabványos fekete-oxid 56 lb. AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 font0.24 "0.39 "€162.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND R19-010-YE gázrugó, szabványos fekete-oxid 202 lb.
€170.28 /Mértékegység