JOHNSON CONTROLS Áramláskapcsolók

Standard-flow and low-flow switches capable of detecting fluid flows up to 760 gpm. Suitable for use with lines carrying water, ethylene glycol or lubricating oil. Available in MNPT and FNPT connection ports

Szűrő

JOHNSON CONTROLS -

Áramláskapcsolók

StílusModelltípusCsatlakozás méreteKapcsolat besorolásaFeszültségÁramlási sebességMax. A környezet hőmérséklete.Max. Folyadék hőmérsékleteMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
AF261KEH-V01CAlacsony áramlás1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€452.85
BF261KFH-V01CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€450.36
AF261KFH-V02CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€465.89
AF261MEH-V01CAlacsony áramlás1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€629.44
AF261MFH-V01CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€695.90
CF261MAH-V01CNormál áramlás1 MNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V2.5-760 gpm1402501€538.02
AF261KAH-V01CNormál áramlás1 MNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V2.5-760 gpm140 fok250 fok1€423.04
AF261MAL-V01CNormál áramlás1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5-760 gpm140 ° F250 ° F1 hp€637.08
JOHNSON CONTROLS -

Air Flow Switch, 2-1/8 Inch x 6-7/8 Inch Paddle Size, 16.0/8.0

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F262KDH-01CCR6AJW€447.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?