Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC

Raktáron
Tétel: AH4VBP Típus: F261MAH-V01CKereszthivatkozás: 35LZ21
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
€599.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
test anyagaMűanyag rozsdamentes acél lapáttal
TeljesítésUL, CE, RCM-kompatibilis
Csatlakozás mérete1 MNPT
Kapcsolat besorolása16A @ 120 VAC - teljes terhelés
Áramlási sebesség2.5-760 gpm
Max. A környezet hőmérséklete.140
Max. Flow GPM760
Max. Folyadék hőmérséklete250
Max. HP1
Max. Nyomás290
Min. A környezet hőmérséklete.-40
Min. Áramlási sebesség2.5
Min. Folyadék hőmérséklete-20
KapcsolóházNEMA 4
KapcsolótípusSPDT
típusNormál áramlás
Feszültség24V-230V
Nedvesített anyagokViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országMX

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy figyelje a folyadék áramlását a vizet, etilénglikolt vagy más nem veszélyes folyadékokat szállító vezetékekben
    • A NEMA 4 besorolású burkolat porvédelmet nyújt beltéri és kültéri alkalmazásokban
    • UL, CE és RCM kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsatlakozás méreteKapcsolat besorolásaFeszültségÁramlási sebességMax. A környezet hőmérséklete.Max. Folyadék hőmérsékleteMax. HPÁr
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CAlacsony áramlás1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€493.68
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€495.02
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C áramláskapcsoló | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€496.11
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CAlacsony áramlás1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€637.57
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€717.26
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C áramláskapcsoló, 3R típusú ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CNormál áramlás1 MNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V2.5-760 gpm140 fok250 fok1€439.19
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CNormál áramlás1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5-760 gpm140 fok. F250 fok. F1 hp€638.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC
€599.11 /Mértékegység