GEMS SENSORS Áramlási sebesség érzékelők

Úgy tervezték, hogy mérje a víz sebességét, miközben meghatározza egy patak hordalékszállítását vagy kiszámítja a vízfolyás értékét. Maximális felszakítási nyomásuk 2500 psi, és 0.026 és 6.6 gpm közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre

Szűrő

GEMS SENSORS -

Áramlási sebesség érzékelők

StílusModellHosszPontosságBurst nyomásMax. ViszkozitásÜzemi nyomásÜzemi hőm. HatótávolságNedvesített anyagokSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32–70 SSU350 PSI-4 F-tól 212 F-igNylon, PTFE / grafit5 / 8 "€267.63
BFT-330 2261002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32–81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€267.58
BFT-330 2260002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32–81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€285.12
CFT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€292.56
DFT-110 173935-C2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€328.96
CFT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€303.44
CFT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€308.27
DFT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€311.76
DFT-110 173933-C2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€331.98
CFT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€287.97
DFT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€344.16
CFT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€303.25
DFT-110 173934-C2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€321.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?