Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2X498 Kuplung Flex 1/2 In | AC3WMC

DAYTON 2X498 Kuplung Flex 1/2 In

Raktáron
Tétel: AC3WMC Modell: 2X498
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
€20.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Fura Dia.1 / 2 "
AnyagRugalmas Buna-nitrát gumihüvely, recézett acél agyak
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. HP1/2
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1/8
Max. FORDULAT1725
Dia kívül.1-1 / 8 "
Teljes hossz3"
Csavar méret1 / 4-20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPDia kívül.Teljes hosszÁr
DAYTON 2X497 flexibilis tengelykapcsoló, 7 fok Szögeltérés, 1/2 hüvelyk furatátmérő, acél | AC3WMB 2X4970.5 hp1 1 / 8 "2 1 / 2 "€18.45
DAYTON 2X499 Csatlakozó Flex 1/2 In | AC3WMD 2X4991/21-1 / 8 "3.5 "€21.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2X498 Kuplung Flex 1/2 In
€20.28 /Mértékegység