WILKERSON Szűrő / szabályozók

Ezek a szűrőszabályozók egyetlen egységben egyesítenek egy levegőszűrőt és egy szabályozót. Úgy tervezték, hogy eltávolítsák a szilárd és folyékony szennyeződéseket a levegőből, és szabályozott és állandó légnyomást biztosítsanak. A nagy membrán megfelel a szelepfelület arányának. Ezek az egységek nagy áramlási kapacitást biztosítanak, és megfelelnek az MR-01-75 / ISO 15156 NACE specifikációnak.

Szűrő

WILKERSON -

Szűrő-szabályozó, 1/4 hüvelykes NPT

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AB08-02-FRG0B€234.57
BB08-02-FRP0B€184.10
WILKERSON -

Szűrőszabályozók

StílusModellTeljes szélességTál méreteCsatlakozás méreteVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. Bemeneti nyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AB08-C2-FRG0B1.56 "--Automatikus--125 ° F7"€239.33
BB18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Kézikönyv180 cfm150 psi125 ° F10.31 "€144.88
ajánlatkérés
CB18-03-FKG0B2.37 "--Kézikönyv--125 ° F10.31 "€336.16
BB18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Kézikönyv140 cfm150 psi125 ° F10.31 "€139.04
ajánlatkérés
DB28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Kézikönyv260 cfm250 psi150 ° F11.25 "€181.92
ajánlatkérés
WILKERSON -

Szűrő / szabályozók

A Wilkerson általános célú szűrő-szabályozói egy sűrítettlevegő-szűrőt és egy levegőszabályzót egyesítő egységek. A szilárd és folyékony szennyeződések eltávolítására szolgálnak a levegőből, és szabályozott légnyomást biztosítanak. A 0 és 125 psi közötti nyomásbeállítási tartományt biztosító szűrő-szabályozó egységek akár 165 cfm áramlási sebességgel rendelkeznek. Az SB1 sorozatú miniatűr szűrőszabályzók rozsdamentes acél fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket korrozív környezetben való használatra. A nagy membrán/szelepfelület arány precíz szabályozást és nagy áramlási kapacitást biztosít.

StílusModellMax. HőmérsékletBeállítási tartományTál anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretTál méreteÁr (ÁFA nélkül)
ACB6-04-F00--------€455.41
ajánlatkérés
BB28-03-FK00B125 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€161.80
ajánlatkérés
BB28-06-FK00B125 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€186.24
ajánlatkérés
BB28-04-FK00B125 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€191.45
ajánlatkérés
CB18-03-FK00B125 ° F0-125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.€155.72
ajánlatkérés
DB08-02-FK00B125 ° F0-125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€80.95
ajánlatkérés
EBB3-02-FK00125 fok F5-125 psiPolikarbonát6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€70.31
FB28-03-FL00B150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val11.25 "2.87 "--3 Oz.€200.56
ajánlatkérés
GB28-06-FL00B150 ° F0-125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€184.76
ajánlatkérés
HB08-02-FL00B150 ° F0-125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€88.27
ajánlatkérés
IB18-02-FL00B150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val10.31 "2.37 "--1.7 oz.€166.26
ajánlatkérés
IB18-03-FL00B150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val10.31 "2.37 "--1.7 oz.€146.04
ajánlatkérés
IB18-04-FL00B150 ° F0-125 psiFém Sight Gauge-val10.31 "2.37 "--1.7 oz.€166.26
ajánlatkérés
JSB2-04-KYSS150 fok F0-60 psiRozsdamentes acél8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard 4.0 oz.€1,872.16
KSB1-02-KYSS150 fok F0-60 psiRozsdamentes acél6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.€889.25
JSB2-04-LYSS150 fok F0-125 psiRozsdamentes acél8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard 4.0 oz.€1,979.41
KSB1-02-LYSS150 fok F0-125 psiRozsdamentes acél6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.€889.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?