Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON B18-04-FK00B szűrőszabályzó, 1/2 NPT, 150 Psi max. Bejövő nyomás, 180 Cfm max. Flow | CH6NKW 55CR14

WILKERSON B18-04-FK00B szűrőszabályzó, 1/2 NPT, 150 Psi max. Bejövő nyomás, 180 Cfm max. Folyam

Raktáron
Tétel: CH6NKW Modell: B18-04-FK00BKereszthivatkozás: 55CR14
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
€149.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőszabályozó
Beállítási tartomány0-125 psi
Tál mérete1.7 oz.
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam180 cfm
Max. Bemeneti nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok. F
Teljes magasság10.31 "
Teljes szélesség2.37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál méreteCsatlakozás méreteVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. Bemeneti nyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr
WILKERSON B18-03-FKG0B szűrő-szabályozó, 3/8 hüvelykes NPT, 5 mikron, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60 B18-03-FKG0B2.37 "--Kézikönyv--125 ° F10.31 "€351.71
WILKERSON B08-C2-FRG0B szűrő-szabályozó, 1/4 hüvelykes cső, 5 mikron, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Automatikus--125 ° F7"€259.59
WILKERSON B18-02-FK00B szűrőszabályozó, 1/4 NPT, 150 Psi max. Bejövő nyomás, 140 Cfm max. Flow | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Kézikönyv140 cfm150 psi125 fok. F10.31 "€146.82
WILKERSON B28-04-FL00B szűrőszabályozó, 1/2 NPT, 250 Psi max. Bejövő nyomás, 260 Cfm max. Flow | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Kézikönyv260 cfm250 psi150 fok. F11.25 "€192.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON B18-04-FK00B szűrőszabályzó, 1/2 NPT, 150 Psi max. Bejövő nyomás, 180 Cfm max. Folyam
€149.25 /Mértékegység