Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON SB1-02-KYSS Szűrő / szabályozó 6.25 hüvelyk H 1.56 hüvelyk szélesség | AC2HCY 2KEH8

WILKERSON SB1-02-KYSS szűrő/szabályozó 6.25 hüvelyk magas 1.56 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC2HCY Modell: SB1-02-KYSSKereszthivatkozás: 2KEH8
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
€790.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombHex
Beállítási tartomány0-60 psi
Tál anyagaRozsdamentes acél
Tál mérete1.0 oz.
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 8 "
Max. Folyam12 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság6.25 "
Teljes szélesség1.56 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletBeállítási tartományTál anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretTál méreteÁr
WILKERSON SB1-02-LYSS Szűrő / szabályozó 6.25 hüvelyk H 1.56 hüvelyk szélesség | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 fok F0-125 psiRozsdamentes acél6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatűr1.0 oz.€828.31
WILKERSON SB2-04-LYSS Szűrő / szabályozó 8.59 hüvelyk H 2.50 hüvelyk szélesség | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-LYSS150 fok F0-125 psiRozsdamentes acél8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard 4.0 oz.€2,250.00
WILKERSON SB2-04-KYSS Szűrő / szabályozó 8.59 hüvelyk H 2.50 hüvelyk szélesség | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 fok F0-60 psiRozsdamentes acél8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard 4.0 oz.€1,997.78
WILKERSON BB3-02-FK00 szűrő / szabályozó 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125 fok F5-125 psiPolikarbonát6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€80.61
WILKERSON B08-02-FK00B szűrő-szabályozó, 1/4 NPT, 5 mikron, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 fok. F0-125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€81.20
WILKERSON B08-02-FL00B szűrő-szabályozó, 1/4 NPT, 5 mikron, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 fok. F0-125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€88.27
WILKERSON B18-02-FL00B szűrő-szabályozó, 1/4 NPT, 5 mikron, 250 Psi, 140 Cfm | CH6NKT 55CR18 B18-02-FL00B150 fok. F0-125 psiFém Sight Gauge-val10.31 "2.37 "--1.7 oz.€166.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON SB1-02-KYSS szűrő/szabályozó 6.25 hüvelyk magas 1.56 hüvelyk szélesség
€790.00 /Mértékegység