SPEEDAIRE Szűrőszabályozó kenőanyagok (FRL)

A Speedaire szűrőszabályozó kenőanyagai ideálisak az olyan mellékkomponensek védelmére, mint a hengerek és szelepek, a csőlerakódások, rozsda, festékek vagy a berendezésbe irányuló csökkent levegőáramlás által okozott károsodásoktól. Ezek az FRL-ek 250 psi nyomásig képesek 186 cfm maximális légáramlási sebesség mellett.

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4ZM01€657.32
A4ZM03€820.63
SPEEDAIRE -

Szűrő/Szabályozó/Kenőanyagok

StílusModellTeljes magasságBeállítási tartományTál anyagaTeljes szélességCsőméretTál méreteMax. FolyamMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A4ZM046.54 "5-125 psiPolikarbonát3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.10 cfm150 psi€200.98
B7D6957.46 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€300.08
C7D6917.46 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€301.03
C7D6937.46 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€220.84
D7D6967.46 "5-150 psiFém látóüveggel6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€375.99
D7D6987.46 "5-150 psiFém látóüveggel6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€236.30
D7D6927.46 "5-150 psiFém látóüveggel6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€370.11
D7D6947.46 "5-150 psiFém látóüveggel6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€237.30
B7D6977.46 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€221.91
E7D7138.02 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€305.11
F7D7228.02 "5-150 psiFém látóüveggel9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€446.10
G7D7178.02 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm150 psi€352.85
G7D7218.02 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€434.80
F7D7168.02 "5-150 psiFém látóüveggel9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi€520.94
F7D7128.02 "5-150 psiFém látóüveggel9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm250 psi€307.06
E7D7118.02 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm150 psi€303.00
F7D7148.02 "5-150 psiFém látóüveggel9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi€367.10
G7D7198.02 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€300.81
E7D7158.02 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€439.13
F7D7208.02 "5-150 psiFém látóüveggel9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi€306.16
F7D7188.02 "5-150 psiFém látóüveggel9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm250 psi€357.23
H7D6888.72 "5-150 psiFém látóüveggel4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€197.01
H7D6908.72 "5-150 psiFém látóüveggel4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€197.26
I7D6858.72 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€196.21
H7D6848.72 "5-150 psiFém látóüveggel4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€191.13
SPEEDAIRE -

Frl 3/4 hüvelyk Npt 186 Cfm

StílusModellTál anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A7D734Fém látóüveggel250 psi175 fok F211.93 "6.84 "€279.16
A7D728Fém látóüveggel250 psi175 fok F211.93 "6.84 "€386.09
B7D746Fém látóüveggel250 psi175 fok F38.81 "10.52 "€447.37
A7D727Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F211.93 "6.84 "€340.86
A7D733Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F211.93 "6.84 "€286.55
B7D745Polikarbonát védőrésszel150 psi175 fok F38.81 "10.52 "€360.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?