Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZM03 Szűrő/szabályozó/kenő 5–150 Psi | AE2VAD

SPEEDAIRE 4ZM03 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 5–150 Psi

Raktáron
Tétel: AE2VAD Modell: 4ZM03
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
€820.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállítási tartomány5-150 psi
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete32.0 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Max. Folyam275 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Darabszám3
Teljes magasság12.45 "
Teljes szélesség14.75 "
Csőméret1 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód8481100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 4ZM01 Szűrő/szabályozó/kenő 5–150 Psi | AE2VAB 4ZM01€672.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM03 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 5–150 Psi
€820.63 /Mértékegység