Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 hüvelyk Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 31150 Psi

Raktáron
Tétel: AF3JVN Modell: 7D733

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€286.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállítási tartomány5-150 psi
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete7.0 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam186 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Darabszám2
Teljes magasság11.93 "
Teljes szélesség6.84 "
Csőméret3 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F211.93 "6.84 "€340.86
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728Fém látóüveggel250 psi175 fok F211.93 "6.84 "€386.09
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP 7D734Fém látóüveggel250 psi175 fok F211.93 "6.84 "€279.16
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745Polikarbonát védőrésszel150 psi175 fok F38.81 "10.52 "€360.87
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 hüvelyk Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Fém látóüveggel250 psi175 fok F38.81 "10.52 "€447.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 31150 Psi
€286.54 /Mértékegység