Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 31250 Psi

Raktáron
Tétel: AF3JVP Modell: 7D734
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
€279.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállítási tartomány5-150 psi
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete7.0 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam186 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Darabszám2
Teljes magasság11.93 "
Teljes szélesség6.84 "
Csőméret3 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4165
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Speedaire 7D734 egy kétrészes egység, amely egyesíti a szűrőt / szabályozót / kenőegységet egy moduláris csatlakozóval, lehetővé téve az egyszerű cserét.
    • 3/4 hüvelykes NPT csatlakozással rendelkezik, fémből készült tál látóüveggel és 5 mikronos szűrővel.
    • Képes 186 cfm maximális légáram leadására 250 psi maximális nyomáson.
    • Maximum 175 Fahrenheit fokos hőmérsékleten működhet, és rögzítő konzolokat és nyomásmérőt tartalmaz.

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F211.93 "6.84 "€340.86
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728Fém látóüveggel250 psi175 fok F211.93 "6.84 "€386.09
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 hüvelyk Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN 7D733Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F211.93 "6.84 "€286.54
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745Polikarbonát védőrésszel150 psi175 fok F38.81 "10.52 "€360.87
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 hüvelyk Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Fém látóüveggel250 psi175 fok F38.81 "10.52 "€447.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 hüvelykes Npt 186 Cfm 31250 Psi
€279.16 /Mértékegység