WILKERSON Elektronikus arányos szabályozók

Ezek a szabályozók nagyon gyors reakcióidőt és pontos kimeneti nyomást biztosítanak. LED-es kijelzőkkel vannak felszerelve a kimeneti nyomás jelzésére, és választható I/O paramétereket kínálnak. Nem teszik lehetővé a levegőfogyasztást állandósult állapotban teljes áramlású kipufogógázzal, és IP65-ös védettséggel rendelkeznek.

Szűrő

WILKERSON -

Elektronikus arányos szabályozók

A Wilkerson arányos szabályozókat a beállított kimeneti nyomás gyors beállítására és fenntartására tervezték az automatizálás, a csomagolás, az élelmiszeripar és az autóipar területén. Ezek az elektronikus arányos szabályozók jól látható LED-kijelzővel, könnyen olvasható karakterekkel és az elülső rögzítésű érintésvezérlőkkel biztosítják a könnyű kalibrálást és beállítást. A könnyű alumínium konstrukció kopásállóságot és tartósságot biztosít, és az alsó rögzítésű kipufogó automatikusan kiadja a nyomást a tápfeszültség vesztesége esetén. Válasszon a miniatűr szabályozók széles választékából, amelyek 45 és 150 psi nyomáson állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellBeállítási tartományMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AER09-02-00C00-30 psi45 psi€2,002.82
AER09-02-00000 és 145 PSI150 psi€1,796.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?