Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON ER09-02-0000 arányos szabályozó 1/4 hüvelykes 0-145psi | AF2GLM 6THW9

WILKERSON ER09-02-0000 arányos szabályozó 1/4 hüvelyk 0-145psi

Raktáron
Tétel: AF2GLM Modell: ER09-02-0000Kereszthivatkozás: 6THW9
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
€1,731.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArányos szabályozó
Pontosság+ / - 0.3%
Beállítási tartomány0 és 145 PSI
HázIP65
Magasság5.55 "
MutatóBeépített LED
Bemeneti jel0-10 V vagy 4-20 mA
Bemeneti feszültség24 VDC
Max. Folyam35 cfm
Max. Nyomás150 psi
NPT1 / 4 "
Fogyasztás1.1 W
Temp. Hatótávolság32-122 F fok
típusElektronikus
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481809015
Származási országNL

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományMax. NyomásÁr
WILKERSON ER09-02-00C0 arányos szabályozó 1/4 hüvelykes 0-30psi | AF2GLL 6THW8 ER09-02-00C00-30 psi45 psi€1,902.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON ER09-02-0000 arányos szabályozó 1/4 hüvelyk 0-145psi
€1,731.53 /Mértékegység