VALLEY CRAFT Kocsik

A zöld színű EZ kocsik kézi szállításra és adagolására szolgálnak. 16-os vastagságú acélból készült, maximális teherbírása 2000 font

Szűrő

VALLEY CRAFT -

EZ Auto alacsony mobil garat

A Valley Craft EZ automatikusan alacsony mobil tartályok kényelmesen lerakhatók az anyagok, és ideálisak alacsony magasságú területeken. A kúpos elülső ürítési szög kialakítása a dömping kezdeményezésére szolgál. Ezek a dömpergaratok 16 méretű acélból készültek, folyamatos hegesztéssel a vízmentes működés érdekében, és akár 2000 font terhelést is képesek elviselni. 4 fenol görgővel (2 merev és 2 forgó) vannak felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. Egyes modellek vonófogantyúval vannak felszerelve, hogy a garatokat pótkocsikon keresztül húzzák. Válasszon ezen automatikusan záródó mobil garatok széles választékából, amelyek fehér és zöld színben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellszínekMagasságTételHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AF89680Zöld45 "Dombos garat53 "2000 lbs.30 "€1,447.21
ajánlatkérés
BF89330Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,356.43
ajánlatkérés
CF89323Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,517.21
ajánlatkérés
CF89322Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,626.24
ajánlatkérés
AF89679Zöld30 "Dombos garat46 "2000 lbs.30 "€1,285.52
ajánlatkérés
DF89681Zöld13 "Dombos garat40.5 "2000 lbs.41 "€4,519.51
ajánlatkérés
EF89329Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,482.10
ajánlatkérés
FF89332fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,356.43
ajánlatkérés
GF89325fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,517.21
ajánlatkérés
HF89324fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,626.24
ajánlatkérés
FF89331fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,482.10
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?