VALLEY CRAFT EZ Auto alacsony mobil garat


Szűrő
Anyag: 16 Gauge Acél , Kerék típusa: fenolos görgő
StílusModellszínekMagasságTételHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
F89680
Zöld45 "Dombos garat53 "2000 lbs.30 "€1,447.21
ajánlatkérés
B
F89330
Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,356.43
ajánlatkérés
C
F89323
Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,517.21
ajánlatkérés
C
F89322
Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,626.24
ajánlatkérés
A
F89679
Zöld30 "Dombos garat46 "2000 lbs.30 "€1,285.52
ajánlatkérés
D
F89681
Zöld13 "Dombos garat40.5 "2000 lbs.41 "€4,519.51
ajánlatkérés
E
F89329
Zöld44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,482.10
ajánlatkérés
F
F89332
fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,356.43
ajánlatkérés
G
F89325
fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,517.21
ajánlatkérés
H
F89324
fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,626.24
ajánlatkérés
F
F89331
fehér44.25 "Hordozható garat43.5 "750 lbs.30 "€1,482.10
ajánlatkérés

EZ Auto alacsony mobil garat

A Valley Craft EZ automatikusan alacsony mobil tartályok kényelmesen lerakhatók az anyagok, és ideálisak alacsony magasságú területeken. A kúpos elülső ürítési szög kialakítása a dömping kezdeményezésére szolgál. Ezek a dömpergaratok 16 méretű acélból készültek, folyamatos hegesztéssel a vízmentes működés érdekében, és akár 2000 font terhelést is képesek elviselni. 4 fenol görgővel (2 merev és 2 forgó) vannak felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. Egyes modellek vonófogantyúval vannak felszerelve, hogy a garatokat pótkocsikon keresztül húzzák. Válasszon ezen automatikusan záródó mobil garatok széles választékából, amelyek fehér és zöld színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?