MORSE DRUM Dob bölcsők és billenők

A Morse dob dobtartókat, felfelé íveket és billenőkarokat tartalmaz, amelyek maximális kapacitása 700 font. Mozgatják és döntik a dobokat, és kiadják a bennük lévő tartalmat. Ezek a dobbölcsők borulási mechanizmussal rendelkeznek a kevésbé megerőltető dobemelés érdekében, és teljesen hegesztett kerettel rendelkeznek.

Szűrő

A Morse Drum bölcsők biztonságosan tartják és vízszintesen szállítják a hordókat, míg a billenők a dobok emelésére és billentésére szolgálnak, hogy megkönnyítsék a tartalom kiöntését vagy kiürítését.
MORSE DRUM -

Dob Upenders

A morzedob felfelé tartó peremes dobok fektetett helyzetből álló helyzetbe történő emelésére alkalmas. Ezek a dobemelők hosszú fogantyúkkal rendelkeznek, hogy emelés közben maximális erőt biztosítsanak. Egyes modellek szikraálló szerkezettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyúlékony gázoknak és folyadékoknak kitett környezetben való használatra.

StílusModellSzikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A32Nem€131.74
A32MIgen€410.56
MORSE DRUM -

Billenőkar 40 és 40-30 dobos bölcsőhöz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31AF6EFE€127.05

Jellemzők

  • Morse dob felfelé ível hosszú fogantyúkkal rendelkeznek az optimális emelés érdekében a peremes dobok lefektetett helyzetből álló helyzetbe emeléséhez.
  • A márkaé dobbölcsők négy kerékkel rendelkezik a raktáron való könnyű mozgatáshoz.

Működési mechanizmus

Morse Dob bölcsők

  • Helyezze a dobtartót sima és stabil felületre.
  • Győződjön meg arról, hogy a bölcső megfelelően egy vonalban van a dobbal.
  • Finoman helyezze a dobot a bölcső tartókarjaira.
  • Biztonságosan rögzítse a reteszelő mechanizmusokat vagy hevedereket, ha vannak.
  • Ellenőrizze, hogy a dob stabil-e, és nincs-e veszélye annak, hogy elguruljon vagy elmozduljon.
  • Nyomja vagy húzza meg a dobtartót a mellékelt fogantyúk vagy fogantyúk segítségével.
  • Mozgás közben mindig őrizze meg az irányítást, és kerülje a hirtelen mozdulatokat.
  • Szállítás előtt gondoskodjon szabad utakról, és távolítson el minden akadályt.

Morse dob billenők

  • Helyezze a dob billenőt vízszintes és stabil felületre.
  • Győződjön meg arról, hogy a dob biztonságosan van elhelyezve a billenő platformon.
  • Aktiválja az emelőszerkezetet a gyártó utasításai szerint.
  • Emelje fel a dobot a kívánt magasságba öntéshez vagy ürítéshez.
  • Kapcsolja be a billenő mechanizmust a dob fokozatos megdöntéséhez.
  • Szabályozza az öntési sebességet és szöget, hogy elkerülje a kiömlést vagy a fröccsenést.
  • Figyelje a dob mozgását, és szükség szerint állítsa be öntés közben.
  • Ha kiürült vagy kész, állítsa vissza a dobot függőleges helyzetbe.
  • Engedje vissza a dobot a talajra az emelőszerkezet segítségével.
  • Biztonságosan rögzítse a reteszelő mechanizmusokat vagy hevedereket, ha vannak.

Gyakran ismételt kérdések

Dob bölcsők használhatók dobok tárolására?

A dobtartókat elsősorban a dobok biztonságos szállítására és ideiglenes elhelyezésére tervezték. Hosszabb távú tároláshoz ajánlott dobos tárolóállványok használata, amelyek további stabilitást és védelmet biztosítanak.

Hogyan biztosíthatom a megfelelő egyensúlyt és stabilitást a Morse Drum billenők használata közben?

Az egyensúly és a stabilitás biztosítása érdekében a dobot mindig a megfogó- vagy támasztómechanizmusok közepén helyezze el.

Milyen óvintézkedéseket kell tennem a dobkezelő berendezés használatakor?

Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést, rögzítse a dobokat, mielőtt felemeli vagy mozgatja őket, és tartózkodjon a berendezés túlterhelésétől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?