MORSE DRUM Dob hordozók

A Morse Drum dobtartók és adagolók a dobok szállítására szolgálnak egy kocsival állítható vízszintes helyzetben, megkönnyítve ezzel a dob tartalmának adagolását. Biztonsági zárakkal rendelkeznek, amelyek a dobot a helyükön tartják. Műanyag, acél és szálas hordók vagy csak acél hordók szállítására alkalmas változatokban állnak rendelkezésre.

Szűrő

MORSE DRUM -

Mobil dob hordozó / adagoló

A Morse mobil dobtartók / -adagolók ideálisak 55 gallonos acél-, szál- vagy műanyag dobok emeléséhez és öntéséhez. Megkönnyítik a dob 360 fokos forgatását és a rögzítés konfigurációját döntött helyzetben. Ezek a dobtartók MORTUF poliolefin görgőscsapágy kerekekkel és forgatható görgőkkel rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében a munkahelyen. Válasszon ezek közül a dobtartók széles választékából, amelyek 21 - 23 hüvelykes és 22.5 - 24 hüvelykes dobátmérőkkel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellDob Dia.DobmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A80C21 "hogy 23"-€1,579.82
A80A22.5 "36 "€1,564.84
A80AM22.5 "36 "-
ajánlatkérés
A8022.5 "-€1,684.64
B80i-SS22.5 "-€6,225.45
A80APS22.5 "hogy 24"34 "hogy 36"€1,669.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?