MORSE DOB 80APS Mobile-Karrier, 208 literes poli- vagy acéldob, 363 kg űrtartalom | AF6EGW

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208 literes poli vagy acél dob, 363 kg űrtartalom

Raktáron
Tétel: AF6EGW Modell: 80APS

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,669.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil-Karrier
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.4"
Adagolási magasság17 "
Dob Dia.22.5 "hogy 24"
Dobmagasság34 "hogy 36"
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Magasság17 "
Hossz37.75 "
Kerekek száma3
Tilt stílusKézikönyv
Dőlésszög360 fok
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliolefin
Kerekekpoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil karrier műanyag vagy acél dobhoz

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.DobmagasságÁr
MORSE DOB 80A Mobile-Karrier, 208 literes acéldob, 363 kg Kapacitás | AF6EGU 9WEE7 80A22.5 "36 "€1,564.84
MORSE DOB 80AM Mobile-Karrier, 208 literes acéldob, szikraálló, 363 kg űrtartalom | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
ajánlatkérés
MORSE DOB 80C Mobile-Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm átmérőjű acéldob, 363 kg Kapacitás | AF6EGX 80C21 "hogy 23"-€1,579.82
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier, Akár 208 literes dob, 363 kg Kapacitás | AF6EGY 8DTZ0 8022.5 "-€1,684.63
MORSE DOB 80i-SS Mobile-Karrier, rozsdamentes acél, 208 literes acéldob, 363 kg kupak | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-€6,225.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208 literes poli vagy acél dob, 363 kg űrtartalom
€1,669.76 /Mértékegység