Csepegtető edények és kifolyótálcák

Szűrő

A csepegtető edényeket és a kiömlést elválasztó tálcákat úgy tervezték, hogy összegyűjtsék a csöpögő folyadékokat és a szivárgást, mielőtt a talajba ütköznének, hogy megakadályozzák a felhasználókat a nem biztonságos munkakörnyezetben. Raptor Supplies kínál...Tovább

EAGLE -

Csepegtető, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1671CE7RMT€11.32
OIL-DRI -

Csepptálcás készlet 10 hüvelyk hosszúság, 10 hüvelyk szélesség 12 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L90612AE6KYP€202.18
BRADY -

Csepptálca 3 hüvelyk H 10 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk szélesség - 24 csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DPA24AA7DQK€444.28
ENPAC -

Kiöntő tálca fekete / sárga 2.5 gallon Hdpe

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5248-YEAC4ZUF€198.80
FUNNEL KING -

Kiöntő tálca 3/4 hüvelyk H 15 hüvelyk hosszúság 25 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40098AA2FZB€29.59
BLACK DIAMOND -

Kiömlési tálca, 8 hüvelyk hosszú x 12 hüvelyk sz. x 3 hüvelyk magas, 1 gal.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5266-BDCN9QWM€370.97
ROMOLD -

Kiömlő tálca, 130 literes tartály kapacitása, 1200 x 800 x 140 mm rácsméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ECO2DCM7PFW€201.32
Lásd a részleteket
12

Csepegtető edények és kifolyótálcák

A csepegtető edényeket és a kiömlő tartályokat csöpögő folyadékok és szivárgások összegyűjtésére használják, mielőtt azok a talajba ütköznének, és veszélyes munkakörnyezetet okoznának. Raptor Supplies a kiömlésgátló edények széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Ultratech, Justrite, Új Malac, Tölcsérkirály, Brady SPC abszorbens, Enpac, Oil-Dri és a Sas. Ultratech Az Ultra-Utility tálcák polietilén konstrukcióval rendelkeznek, amely megakadályozza az oxidációs reakciókat a szabad felületeken, és megkönnyíti a beágyazódást a könnyebb tárolás érdekében. Ezek a kiömlésgátló edények továbbá szakadt fenékkel vannak felszerelve, amelyek a tartályokat a talaj felett tartják szivárgás vagy kiömlés esetén. Jusztita szabadalmaztatott EnGuardV, módosított PVC-bevonatú szövetszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a kemény ipari bántalmazásnak, és erős saroktámaszok merev habfalakkal a nagyobb tartósság érdekében. Ezek az EPA-kompatibilis tárolótálcák 1 hüvelykes NPT-lefolyó csatlakozóval is rendelkeznek, amely egy tömlő csatlakoztatásával használható az összegyűjtött folyadékok ártalmatlanításához.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a csepegtető edény és a kiömlésgátló tálca között?

A csepegtetőtálca jellemzően egy sekély edény, amelyet a cseppek és a kis kiömlések összegyűjtésére használnak, míg a kiömlésgátló tálca egy mélyebb tálca a nagyobb kiömlések tárolására és a kiömlött folyadékok terjedésének megakadályozására.

Hogyan lehet kiszámítani a csepptálca behelyezési kapacitását?

  • A legnagyobb kiszerelés űrtartalmának 110%-a = 110% x 150 liter = 165 liter.
  • Az összes tárolt anyag térfogatának 10%-a = 10% x 725 liter = 72.5 liter.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?