DAYTON Motorhajtású centrifugál szivattyú készletek


Szűrő
Motor márka: Honda OHV , Járókerék típusa: Félig nyitott , Anyaga: Alumínium , Mechanikus tömítés: Szilícium-karbid / Buna , Tömítés anyaga: Buna N, SiC , Érzékelő típusa: Alacsony olajtartalom , Temp. Hatótávolság: 35-105 F , Típus: Kukába
StílusModellGPM víz @ 70 Ft. a fejecsatlakozásGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A
7AJ14
61NPSM1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "NPSM€2,591.79
B
7AJ17
61Cam és Groove1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "Bütykös és groove€2,500.44
C
7AJ20
61Cam és Groove1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "Bütykös és groove€2,632.03
D
7AJ11
61NPSM1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "NPSM€2,581.18
E
7AJ13
75NPSM430-24 "11Öntöttvas4 "NPSM€10,687.86
F
7AJ16
75NPSM430-24 "11Öntöttvas4 "NPSM€10,611.15
G
7AJ19
75Cam és Groove430-24 "11Öntöttvas4 "Bütykös és groove€10,391.28
H
7AJ22
75Cam és Groove430-24 "11Öntöttvas4 "Bütykös és groove€10,749.13
I
7AJ15
125NPSM3206824 "8Öntöttvas3 "NPSM€4,348.14
H
7AJ21
125Cam és Groove3206824 "8Magas króm3 "NPT€4,554.22
J
7AJ12
125NPSM3206824 "8Öntöttvas3 "NPSM€4,325.59
K
7AJ18
125Cam és Groove3206824 "8Öntöttvas3 "Bütykös és groove€4,201.97

Motorhajtású centrifugál szivattyú készletek

A Dayton motorral hajtott szemetes- és közüzemi szivattyúkat nagy mennyiségű, nehéz és közepes szilárd részecskéket tartalmazó víz gyors továbbítására tervezték ipari és kereskedelmi létesítményekből. Ezek az egységek benzinnel működnek, és nem termelnek káros gázgőzöket, így ideálisak a zárt térben történő folyamatos működéshez. Bemeneti tömlővel vannak felszerelve, amely könnyen leereszti a vizet, és nincs szükség arra, hogy a szivattyúkat vízbe merítsék leeresztés céljából. Ezek az egységek csővázzal rendelkeznek, hogy megvédjék a motort és a szivattyút a sérülésektől. Válasszon a centrifugálszivattyúk széles választékából, amelyek 15.5 és 24.0 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?