DURHAM MANUFACTURING Fiókkosár szekrények

Nagy teherbírású porszórt, fényes felületű acélszekrények, amelyeket apró alkatrészek tárolására használnak. Különböző méretekben és fiókok számában kapható

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

Elsősegélyszekrények

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A533-4310.5 "14.875 "4.5625 "€57.54
B532-4310.625 "14.875 "4.5625 "€50.87
C545-4315.25 "10.25 "4.5625 "€73.43
D534-4316.4375 "15.1875 "5.5625 "€78.84
E535-4322.25 "15.1875 "5.5625 "€99.88
DURHAM MANUFACTURING -

Fiókos szekrények

StílusModellSzekrény színeFiókmélységFiókmagasságbefejezTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A016-95---Fényes porfesték---€220.67
B006-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "21.25 "17.25 "€402.86
C014-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "17.75 "33.75 "€646.78
D001-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "10.875 "11.75 "€179.12
E019-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat12.25 "48.125 "34.125 "€1,603.69
F035-95Szürke17 "3.5 "Porbevonat17.25 "21.125 "33.75 "€807.66
G004-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "10.875 "17.25 "€206.44
H022-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat12.25 "62.5 "34.125 "€1,758.44
I007-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "14.375 "33.75 "€552.43
J005-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "10.875 "33.75 "€351.26
K026-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "69.125 "34 "€2,488.08
L028-95Szürke17 "3.5 "Porbevonat17.25 "48 "34 "€2,428.05
E017-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat12.25 "33.75 "34.125 "€1,353.48
M002-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "4"33.75 "€161.97
K029-95Szürke17 "3.5 "Porbevonat17.25 "69.125 "34 "€2,943.88
L025-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "48 "34 "€1,637.06
N027-95Szürke17 "3.5 "Porbevonat17.25 "26.875 "34 "€1,358.07
O034-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "21.125 "33.75 "€711.18
P033-95Szürke17 "3.5 "Porbevonat17.25 "17 "33.75 "€877.71
F032-95Szürke17 "3.5 "Porbevonat17.25 "12.875 "33.75 "€710.21
F031-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "17 "33.75 "€529.08
Q003-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "7.375 "22.75 "€175.17
N024-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "26.875 "34 "€1,083.26
F030-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "12.875 "33.75 "€420.82
R013-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "7.375 "33.75 "€316.50
DURHAM MANUFACTURING -

Csípő elsősegély dobozok

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AB276-43-HIPS3.1875 "5.375 "8.31 "€18.23
BB376-43-HIPS7"9.9375 "2.875 "€19.89
CB476-43-HIPS9.9375 "9.9375 "2.875 "€23.01
DB576-43-HIPS9.9375 "14.3125 "3.0625 "€28.92
DURHAM MANUFACTURING -

Elsősegély dobozok

StílusModellMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A525G-434.75 "8.4375 "Műanyag2.38 "€7.92
B520-435"10.5 "Acél2.81 "€16.75
C521-43-A7.1875 "10.5 "Acél2.81 "€19.68
D522-4310.5625 "10.5625 "Acél2.75 "€31.21
DURHAM MANUFACTURING -

Gyógyszeres szekrények

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A511G-433"10 "7"€9.73
B518-43-PD27 "18 "8"€468.63
DURHAM MANUFACTURING -

Elsősegély dobozok

StílusModellMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A510-43-A----€40.59
ajánlatkérés
B501-434.875 "4.5625 "Acél2.75 "€26.82
C502-435"7.5625 "Acél2.6875 "€29.66
D506-43-N/P6.75 "9.125 "Acél2.75 "€36.54
E512G-43-N/P9.0625 "9.0625 "Műanyag2.38 "€11.00
F512G-439.0625 "9.0625 "Műanyag2.38 "€11.99
G505-439.5 "6.375 "Acél2.6875 "€38.35
H508-439.5 "9.125 "Acél2.6875 "€43.36
I510-43-B9.5 "13.6875 "Acél2.75 "€45.11
DURHAM MANUFACTURING -

Snake Bite Kit Box, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
542-43CF6JZG€3.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?