DURHAM MANUFACTURING 013-95 fiókos szekrény, 12 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQH 1XHJ9

DURHAM MANUFACTURING 013-95 fiókos szekrény, 12 fiók, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke

Raktáron
Tétel: AB4EQH Modell: 013-95Kereszthivatkozás: 1XHJ9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€283.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókkosár szekrény
Szekrény színeSzürke
Szekrény anyagaAcél
Fiók színeSzürke
Fiókmélység11.25 "
Fiókmagasság2.75 "
Fiók anyagaAcél
A fiók szélessége5.375 "
befejezPorbevonat
Fiókok vagy kukák száma12
Teljes mélység11.625 "
Teljes magasság7.375 "
Teljes szélesség33.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1525
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeFiókmélységFiókmagasságbefejezTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 001-95 fiókos szekrény, függőleges, 6 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQE 1XHJ6 001-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "10.875 "11.75 "€156.70
DURHAM MANUFACTURING 003-95 fiókos szekrény, 8 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQF 1XHJ7 003-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "7.375 "22.75 "€166.90
DURHAM MANUFACTURING 006-95 fiókos szekrény, 18 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQG 1XHJ8 006-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "21.25 "17.25 "€381.15
DURHAM MANUFACTURING 014-95 fiókos szekrény, 30 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQJ 1XHK1 014-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "17.75 "33.75 "€557.79
DURHAM MANUFACTURING 030-95 fiókos szekrény, nagy, 18 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk | AC3TMJ 2W265 030-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "12.875 "33.75 "€400.93
DURHAM MANUFACTURING 031-95 fiókos szekrény, nagy, 24 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk | AC3TMK 2W266 031-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "17 "33.75 "€488.32
DURHAM MANUFACTURING 032-95 fiókos szekrény, 18 fiókos, mélység 17-1/4 hüvelyk | AC3TML 2W267 032-95Szürke17 "3.5 "Porbevonat17.25 "12.875 "33.75 "€609.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 013-95 fiókos szekrény, 12 fiók, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke
€283.62 /Mértékegység