DURHAM MANUFACTURING 027-95 Drawer Cabinet, 30 Drawer, Depth 17-3/4 Inch, Gray | AC9LGQ 3HFK2

DURHAM MANUFACTURING 027-95 fiókos szekrény, 30 fiók, mélység 17-3/4 hüvelyk, szürke

Raktáron
Tétel: AC9LGQ Modell: 027-95Kereszthivatkozás: 3HFK2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,283.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókkosár szekrény
Szekrény színeSzürke
Szekrény anyagaAcél
Osztó fiókonként2
Fiók színeSzürke
Fiókmélység17 "
Fiókmagasság3.5 "
Fiók anyagaAcél
A fiók szélessége5.375 "
befejezPorbevonat
Fiókok vagy kukák száma30
Teljes mélység17.25 "
Teljes magasság26.875 "
Teljes szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeFiókmélységFiókmagasságbefejezTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 001-95 fiókos szekrény, függőleges, 6 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQE 1XHJ6 001-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "10.875 "11.75 "€156.70
DURHAM MANUFACTURING 003-95 fiókos szekrény, 8 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQF 1XHJ7 003-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "7.375 "22.75 "€166.90
DURHAM MANUFACTURING 006-95 fiókos szekrény, 18 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQG 1XHJ8 006-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "21.25 "17.25 "€381.15
DURHAM MANUFACTURING 013-95 fiókos szekrény, 12 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQH 1XHJ9 013-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "7.375 "33.75 "€283.62
DURHAM MANUFACTURING 014-95 fiókos szekrény, 30 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk, szürke | AB4EQJ 1XHK1 014-95Szürke11.25 "2.75 "Porbevonat11.625 "17.75 "33.75 "€557.79
DURHAM MANUFACTURING 030-95 fiókos szekrény, nagy, 18 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk | AC3TMJ 2W265 030-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "12.875 "33.75 "€400.93
DURHAM MANUFACTURING 031-95 fiókos szekrény, nagy, 24 fiókos, mélység 11-5/8 hüvelyk | AC3TMK 2W266 031-95Szürke11.25 "3.5 "Porbevonat11.75 "17 "33.75 "€488.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 027-95 fiókos szekrény, 30 fiók, mélység 17-3/4 hüvelyk, szürke
€1,283.10 /Mértékegység