Dolly

Szűrő

ORBIS -

Konténer Dolly 650 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DGS6040 Dolly Grey 3"AA2CZE€194.66
STEELMAN TOOLS -

Workbench Accessory, 13.1 lb Load Capacity, 2 Rigid/2 Swivel, Gray/Red

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
67112CU4PYF€118.55
ADVANCE TABCO -

Üvegállvány Dolly fogantyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RA-14CD7XZY€452.18
SAW TRAX -

Rack & Roll babakocsi, 30 x 25 x 8.75 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BSDCD7ACU€1,262.99
SNAP-LOC -

Általános célú baba, 32 x 20-1/2 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GR-1500DB219-PUAF7CRJ€357.90
HAMILTON -

Általános rendeltetésű Dolly 900 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AF472-RAE7XBG€2,682.93
ROBERTS -

Cargo Dolly 1000 Lb állítható 24-33 hüvelyk hossz Pr

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10-575AD4TKF€279.95
RHINO TOOL -

Általános célú kosár, 1500 font teherbírás, 46 hüvelyk x 18 hüvelyk x 5 hüvelyk, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RC-1P-G-RBRCV4LCK€271.95
ULTRATECH -

Univerzális Dolly, fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0417CM8ATK€341.46
Lásd a részleteket
MARTINS INDUSTRIES -

Dolly, gumiabroncstartó, 69.29 x 47.63 x 11.02 hüvelyk, acél, fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MLTFD-DCE8PVF€661.68
Lásd a részleteket
1...45

Dolly

A babákat raklapok, bútorok és nehéz berendezések könnyű mozgatására használják közepes vagy nagy méretű műhelyekben és gyárakban. Raptor Supplies Fairbanks babák széles választékát kínálja, Hamilton, Öntött üvegszál, Magliner, Akro-Mils és még sok más márka. A platform babák keményfa, műanyag és acél kivitelben kaphatók, tartós görgőkkel. A kabinetbabák 1500 lb terhelést képesek kezelni. Fairbanks A nagy teherbírású vasszerkezet és a hegesztett süllyesztett váz miatt a babák 2000 lb ipari terhelést képesek megemelni. Egyetlen, 11-es nyomtávú acéllemezből készülnek, és minden oldalukon 1 hüvelykes ajkak vannak. Ezek a babák négy dupla golyós forgatható görgővel vannak felszerelve, amelyeket a vázhoz hegesztettek, vontatószemekkel a jobb manőverezhetőség érdekében. Raklap babakocsik Little Giant ideálisak ipari rakományok raktárakban és műhelyekben történő szállításához. Ezek a babák kettős padlózárral rendelkeznek a nem kívánt mozgás megakadályozása érdekében, és egy kivehető csőfogantyúval, amely a fedélzet felett 29 hüvelykig terjed. Hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, tartós porszórás bevonattal, és könnyen szállíthatnak terheket akár 3600 fontig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?