SNAP-LOC GR-1500DB219-PU általános célú babakocsi, 32 x 20-1/2 hüvelykes méret | AF7CRJ 20UY83

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU általános célú babakocsi, 32 x 20-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7CRJ Típus: GR-1500DB219-PUKereszthivatkozás: 20UY83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€357.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Görgős keréktípusForgó
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekFekete
Terhelhetőség1500 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága7"
Peronhossz32 "
Platform anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Platform stílusFlush
Platform szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.812
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805090

Termék részletek:

    • Max. Téglalap (32 ")
    • Max. Négyzet (32 ")
    • Min. Négyzet (20-1/2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU általános célú babakocsi, 32 x 20-1/2 hüvelyk
€357.91 /Mértékegység