Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3 Container Dolly 650 Lb. | AA2CZE 10E141

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3" Dolly konténer 650 Lb.

Cikkszám: AA2CZE Modell: DGS6040 Dolly Grey 3"Kereszthivatkozás: 10E141
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

76.935Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKonténer Dolly
Görgő konfiguráció, kerék konfiguráció(2) Forgatható, (2) Merev
Caster Dia.3"
Görgős anyagGumi
Görgős típusMerev, forgatható, masszív
Görgős kerék átmérője3"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgő kerék anyaga, futófelület anyagaGumi
Görgő szélessége1"
színekSzürke
Terhelhetőség650 lbs.
Max. Téglalap21 13 / 16 "x 13 29 / 32"
Görgők száma4
Teljes hossz21 7 / 8 "
Teljes szélesség14 "
A platform magassága3"
Peronhossz24 "
Platform anyagaMűanyag
Platform stílusNyitott, ajakkal felfelé
Platform szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Téglalap (21.8 "x 13.9")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3" Dolly konténer 650 Lb.
76.935€ /Mértékegység