ARC ABRASIVES Lemez mentési párnák

Egyenes tengelyre szerelt tárcsa tartalék párnák, amelyek a nyomás egyenletes elosztására szolgálnak a befejező munkáknál. Nem vákuum furattal rendelkezik a tengelyek rögzítéséhez, és képes 25000 fordulat / perc sebesség elérésére

Szűrő

ARC ABRASIVES -

Lemez biztonsági pad

StílusModellSűrűségÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességÁr (ÁFA nélkül)
A11-50404-1----€66.29
B11-50254FMKemény3"Gyors változás20,000 rpm€16.58
B11-50253FMKemény2"Gyors változás25,000 rpm€16.01
C11-50260FMKemény3"Gyors változás20,000 rpm€14.20
C11-50259FMKemény2"Gyors változás25,000 rpm€14.91
D11-53903közepes3"Horog és hurok18,000 rpm€25.31
E11-53904shközepes4"Horog és hurok4800 rpm€30.43
D11-53902közepes2"Horog és hurok20,000 rpm€21.33
C11-50260közepes3"Gyors változás20,000 rpm€14.20
B11-50255közepes4"Gyors változás10,000 rpm€24.82
E11-53904Z3közepes4.5 "Horog és hurok10,000 rpm€37.91
B11-50254közepes3"Gyors változás20,000 rpm€14.20
B11-50253közepes2"Gyors változás25,000 rpm€14.21
B11-50252közepes1.5 "Gyors változás25,000 rpm€13.26
F11-50258közepes1.5 "Gyors változás25,000 rpm€13.88
E11-53907közepes7"Horog és hurok7000 rpm€55.14
E11-53906shközepes6"Horog és hurok4800 rpm€36.26
E11-53905Z1közepes5"Horog és hurok4800 rpm€20.39
F11-50261közepes4"Gyors változás10,000 rpm€23.89
ARC ABRASIVES -

Szövetlemez biztonsági mentőpad

StílusModellÁtmérőMax. SebességÁr (ÁFA nélkül)
A1RWG91"22,000 rpm€7.97
B1RWH11"22,000 rpm€8.21
C1RWH22"22,000 rpm€11.70
D1RWH33"12,000 rpm€20.01
ARC ABRASIVES -

Mini Flap Disc Backup Pad 2 hüvelykes átmérőjű Roll On/Off

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11-50259AC9KNA€14.91
ARC ABRASIVES -

Tárcsatartó rögzítése

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
50259SFCV4NDZ€15.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?