Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARC ABRASIVES 11-50254FM Tartólap 3 hüvelyk átmérőjű Ki/be 1/4 tengely | AB2XJF 1PJR5

ARC ABRASIVES 11-50254FM 3 hüvelyk átmérőjű hátlap, 1/4 tengely

Raktáron
Tétel: AB2XJF Modell: 11-50254FMKereszthivatkozás: 1PJR5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez biztonsági pad
Hátsó rögzítés mérete1 / 4 "
Hátsó rögzítés típusaEgyenes tengely
test anyagaGumi
SűrűségKemény
Átmérő3"
Arcra szerelhető méretBe / Kikapcsolni
Arcra szerelés típusaGyors változás
Max. Sebesség20,000 rpm
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8466925090
Származási országTJ

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességÁr
ARC ABRASIVES 11-53902 Hátsó pad 2 hüvelyk átmérőjű horoghurok 1/4 tengely | AA9WGX 1GLX6 11-53902közepes2"Horog és hurok20,000 rpm€21.33
ARC ABRASIVES 11-53903 Hátsó pad 3 hüvelyk átmérőjű horoghurok 1/4 tengely | AA9WGY 1GLX7 11-53903közepes3"Horog és hurok18,000 rpm€25.31
ÍV CSISZOLÓK 11-53904SH Tárcsatámla 4 hüvelyk átmérő Hl 5/8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904shközepes4"Horog és hurok4800 rpm€30.43
ÍV CSISZOLÓSZEREK 11-53904Z3 Tárcsás hátlap 4.5 hüvelyk átmérő Hl 5/8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3közepes4.5 "Horog és hurok10,000 rpm€37.91
ÍV CSISZOLÓK 11-53905Z1 Tárcsás hátlap 5 hüvelyk átmérő Hl 5/8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1közepes5"Horog és hurok4800 rpm€20.39
ÍV CSISZOLÓK 11-53906SH Tárcsás hátlap 6 hüvelyk átmérő Hl 5/8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906shközepes6"Horog és hurok4800 rpm€36.25
ÍV CSISZOLÓK 11-53907 Tárcsás hátlap 7 hüvelyk átmérő Hl 5/8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907közepes7"Horog és hurok7000 rpm€55.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50254FM 3 hüvelyk átmérőjű hátlap, 1/4 tengely
€16.58 /Mértékegység