DWYER INSTRUMENTS Digitális hőmérséklet-kapcsolók

Dwyer Instruments digital temperature switches are designed for accurate temperature monitoring and controlling services in heating and cooling applications. They are ideal for installation in refrigerators, chillers and food service equipment. For use with gas-fired heaters and burners, the brand's limit switches (TSF Series) allow the operator to select between automatic and manual reset options. The panel-mount digital indicating sensors (TS2 and TSS2 Series) are ideal for controlling the temperature limits of refrigerators and feature a three-digit display that can be programmed through the front keypad. These Dwyer Love temperature switches have an electrical contact output at a specific temperature and are available in digital panel-mount and limit-type variants on Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

StílusModellteljesítmény KötelezőTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ATS2-04024V AC / DC-58° és 302° F között€124.21
ATS2-04124V AC / DC-50 ° a 150 ° C€124.86
ATS2-010115V AC-58° és 302° F között€105.91
ATS2-011115V AC-50 ° a 150 ° C€123.33
ATS2-020230V AC-58° és 302° F között€122.83
ATS2-021230V AC-50 ° a 150 ° C€120.68
StílusModellteljesítmény KötelezőTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ATSS2-2100115V AC-58° és 302° F között€203.06
ATSS2-2110115V AC-50 ° a 150 ° C€199.20
ATSS2-2210230V AC-50 ° a 150 ° C€203.06
ATSS2-2200230V AC-58° és 302° F között€163.08
StílusModellTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ATSF-40110 ° C és 700 ° C között€228.69
ATSF-401032 ° C és 999 ° F között€232.98
DWYER INSTRUMENTS -

Digitális hőmérséklet-kapcsolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ATS-13030€265.25
BTCS-4030€250.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?