Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110vac | AC2CJP 2HMH9

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110 vác

Raktáron
Tétel: AC2CJP Modell: TSS2-2100Kereszthivatkozás: 2HMH9
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
€217.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet kapcsoló
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Kapcsolat besorolása16 A @ 240 V ellenállásos, 8 A @ 240 V ellenállásos, 3 A induktív
Méretek3 "x 1 27/64" x 2 7/16 "
Számjegyek megjelenítése3 számjegyek
Kijelző típusaLED
HP1 hp
IP besorolásIP 64
Memória tárolásaNem illékony
teljesítmény Kötelező115V AC
relék2 SPST
Érzékelő típusThermistor
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód9032100090
Származási országES

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: kettős bemenet, kettős kimenet
    • Almárka: LOVE

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 230vac | AC2CJQ 2HMJ1 TSS2-2200230V AC-58 fok. 302 fokig. F€187.51
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110vac | AC2CJR 2HMJ2 TSS2-2110115V AC-50 fok 150 fokig. C€213.08
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 230vac | AC2CJT 2HMJ3 TSS2-2210230V AC-50 fok 150 fokig. C€217.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110 vác
€217.21 /Mértékegység