Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TSF-4011 hőmérséklet kapcsoló, J/K/S bemenet, 110V | AC2CJN 2HMH4

DWYER INSTRUMENTS TSF-4011 hőmérséklet kapcsoló, J/K/S bemenet, 110V

Raktáron
Tétel: AC2CJN Modell: TSF-4011Kereszthivatkozás: 2HMH4
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
€243.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet kapcsoló
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Kapcsolat besorolása16A @ 240V ellenálló
Számjegyek megjelenítése3 számjegyek
Kijelző típusaLED
HP1 hp
IP besorolásIP 64
Memória tárolásaNem illékony
Fogyasztás4 VA
teljesítmény Kötelező115V AC
relékSPDT
Érzékelő típusJ, K vagy S hőelem
Temp. Hatótávolság0 fok 700 fokig. C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536509065
Származási országES

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: FM által jóváhagyott határvezérlés
    • Almárka: LOVE

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS TSF-4010 hőmérséklet kapcsoló, J/K/S bemenet, 110V | AC2CJM 2HMH3 TSF-401032 Deg. 999 fokig. F€248.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TSF-4011 hőmérséklet kapcsoló, J/K/S bemenet, 110V
€243.89 /Mértékegység